24x27mm メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03531324 品番 EA616GC-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,646
販売価格(税別)
7,860
形状オフセット 対辺(mm)24×27 全長(mm)380 エスコ品番EA616GC-11 材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)437 タイプ10° 寸法d1(mm)34.3 寸法d2(mm)38.6 寸法A1(mm)15 寸法A2(mm)17 寸法t1(mm)23 寸法t2(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする