エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
12x13mm メガネレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03531376
品番
EA616GC-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
オフセット
対辺(mm)
12×13
全長(mm)
205
エスコ品番
EA616GC-4
材質
クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)
90
タイプ
10°
寸法d1(mm)
17.3
寸法d2(mm)
18.6
寸法A1(mm)
9
寸法A2(mm)
10
寸法t1(mm)
10
寸法t2(mm)
11