エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
20x22mm メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03531437
品番
EA616GC-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,820
販売価格(税別)
¥
6,200
バスケットに入れる
形状
オフセット
対辺(mm)
20×22
全長(mm)
280
エスコ品番
EA616GC-8
材質
クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)
230
タイプ
10°
寸法d1(mm)
28.5
寸法d2(mm)
31.3
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
14
寸法t1(mm)
18
寸法t2(mm)
20