24x27mm メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03531552 品番 EA616GE-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,875
販売価格(税別)
6,250
形状ストレート 全長(mm)290 エスコ品番EA616GE-10 材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)225 タイプストレートタイプ 寸法a(mm)11 対辺寸法(mm)24×27 寸法d1(mm)34.7 寸法d2(mm)38.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする