エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
27x32mm メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03531561
品番
EA616GE-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,724
販売価格(税別)
¥
8,840
バスケットに入れる
形状
ストレート
全長(mm)
305
エスコ品番
EA616GE-10A
材質
クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)
283
タイプ
ストレートタイプ
寸法a(mm)
12
対辺寸法(mm)
27×32
寸法d1(mm)
38.5
寸法d2(mm)
45.5