仕様●商品詳細:寸法:344mm(W)x213mm(H)x55mm(D) 重量:0.96kg 仕様:3桁ダイヤルロック(3桁の番号は御客様御自身で設定していただけます。)+2箇所のキーロック付アルミ合金製セキュリティトランク●製品タイプ:盗難防止用品●本体外形寸法:344mm(W)x213mm(H)x55mm(D)●質量:0.96kg●RoHS指令:対象外●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:HO1001A●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7595-20