仕様●商品詳細:寸法:389mm(W)x325mm(H)x150mm(D) 重量:2.69kg 仕様:3桁ダイヤルロック(3桁の番号は御客様御自身で設定していただけます。)+2箇所のキーロック付アルミ合金製セキュリティトランク●製品タイプ:盗難防止用品●本体外形寸法:389mm(W)x325mm(H)x150mm(D)●質量:2.69kg●RoHS指令:対象外●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:HO1001B●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7595-21