<カートリッジ用トランク> 3桁ダイヤルロック式セキュリティテープトランク IBLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03535957 品番IBL-10/CCT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

3桁ダイヤルロック式テープトランク10巻用。

仕様●商品詳細:寸法:389mm(W)x189mm(H)x177mm(D) 重量:2.0kg 仕様:3桁ダイヤルロック(3桁の番号は御客様御自身で設定していただけます。)+2箇所のキーロック付アルミ合金製セキュリティトランク●製品タイプ:盗難防止用品●本体外形寸法:389mm(W)x189mm(H)x177mm(D)●質量:2.0kg●RoHS指令:対象外●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:HO10019●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7595-19
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする