4K@60対応 High Speed HDPMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03537269 品番HDPM-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,790
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

HDMI-Aコネクタ(18ピン)のHDMIケーブルです。
最大4K@60までの解像度に対応しています。1〜3 mまでのケーブルはPremium HDMI Cable認証を取得しています。

仕様●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:3m●仕様:HDMI-Aコネクタ(18ピン)のHDMIケーブルです。最大4K@60までの解像度に対応しています。1〜3 mまでのケーブルはPremium HDMI Cable認証を取得しています。●グリーン購入法:非適合●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:ID900Y6●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7633-33
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする