アイ・ディ・ケイ
アイ・ディ・ケイの テレビ受信用機器
アイ・ディ・ケイの テレビ用ケーブル/アンテナ端子
アイ・ディ・ケイの HDMIケーブル
4K@60対応 High Speed HDPMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03537287
品番
HDPM-015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,310
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
HDMI-Aコネクタ(18ピン)のHDMIケーブルです。
最大4K@60までの解像度に対応しています。1〜3 mまでのケーブルはPremium HDMI Cable認証を取得しています。
仕様
●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:1.5m●仕様:HDMI-Aコネクタ(18ピン)のHDMIケーブルです。最大4K@60までの解像度に対応しています。1〜3 mまでのケーブルはPremium HDMI Cable認証を取得しています。●グリーン購入法:非適合●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:ID900Y4●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7633-31
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。