NTI-97 国内用変換プラグSE→A カシムラ 03539220

国内用変換プラグSE→A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03539220 品番NTI-97
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。

仕様●製品タイプ:ケーブルアダプタ●国内用変換プラグSE->A●定格:6A/125V、250V●重量:12g●コード番号:K1M00TB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7665-53
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする