仕様●製品タイプ:その他電源用品●入力電圧:AC220-240V:AC100V●周波数:50Hz/60Hz:50Hz/60Hz●出力電圧:AC100V:AC230V●定格容量:1500W:1500W●温度過昇防止装置:サーマルプロテクタ / ヒューズ内蔵●本体電源プラグ:Aプラグ●出力コンセント:A・C兼用タイプ(2個付)●コード長:約200cm●本体サイズ/重量:134W x 110H x 175D(mm) / 6.0kg【電流ヒューズ】●形状・定格等:筒型ガラス管 6S 20A/250V●サイズ:Φ6.35x31.8mm●溶断特性:タイムラグ溶断形(スロータイプ)●コード番号:K1M00S5●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7665-17