PRO1D ACクローズアップレンズ No.3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03539825 品番77S PRO1D C-UP NO3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

デジタルマルチコート(DMC)を採用、フィルターガラスの周囲に墨塗り加工、「PRO1デジタル」シリーズのクローズアックフィルター AC(アクロマート) 複数のレンズを組合わせ、色収差を補正した高級クローズアップレンズ。単玉タイプと比較して球面収差も少なく、クリアーな像を得ることができますので、よりシャープな写真を追求する方におすすめします。また、すぐれた描写力を発揮するACクローズアップレンズは特に標準系ズームレンズとの組み合わせで、さらにシャープな画像が得られます。

仕様●製品タイプ:カメラレンズ/カメラレンズ関連●クローズアップレンズは、レンズの前に装着するだけで最も簡単に近接撮影が行える接写用品です。●光量が低下しないのでシャッタースピードが遅くなりません。●マスターレンズが∞の時にレンズ先端から33cmの距離でピントが合います。●レンズ構成:1群2枚●焦点距離:330mm●コード番号:KE400H2●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7669-92
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする