エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤーロープ
8mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03545945
品番
EA628SC-58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,440
販売価格(税別)
¥
40,400
バスケットに入れる
長さ(m)
50
ロープ径(Φmm)
8
破断荷重(kg)
4400
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA628SC-58
質量(g)
13
寸法
ワイヤー7×19