エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤーロープ
10mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03545972
品番
EA628SC-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,680
販売価格(税別)
¥
58,800
バスケットに入れる
ロープ径(Φmm)
10
破断荷重(kg)
6810
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA628SC-60
質量(g)
21
寸法
ワイヤー7×19