エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤーロープ
0.72mmx30m ステンレスワイヤーロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03546304
品番
EA628SJ-0.7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,937
販売価格(税別)
¥
2,670
バスケットに入れる
ロープ径(Φmm)
0.72
破断荷重(kg)
43
材質
ステンレス(SUS304)
用途
カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
仕様
30m巻き
エスコ品番
EA628SJ-0.7
質量(kg)
60
ワイヤー
(構成)7×7