450mm フックシーブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03547521 品番 EA631GC-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥233,970
販売価格(税別)
212,700
エスコ品番EA631GC-450 質量(kg)11.3 ローラー幅(mm)127 材質(ローラー部)アルミ フック口開き(mm)25 引張強度(kN)17.7 ローラー径(Φmm)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする