スピンドル ・・・・・・ (1300mm)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03547835 品番EA632HS-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,920
販売価格(税別)
27,200
エスコ品番EA632HS-130 全長(mm)1300 質量(kg)8 内径(Φmm)20 外径(Φmm)40 耐荷重(kN)19.6(2t)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする