エスコ
エスコの ジャッキ
エスコの ジャッキアクセサリー
スピンドル (1500mm)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03547844
品番
EA632HS-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,400
販売価格(税別)
¥
34,000
バスケットに入れる
エスコ品番
EA632HS-150
全長(mm)
1500
質量(kg)
13
内径(Φmm)
33
外径(Φmm)
50.8
耐荷重(kN)
29.4(3t)