57mm スイベルスナップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03548054 品番EA638AF-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,298
販売価格(税別)
1,180
エスコ品番EA638AF-20 材質ステンレス(SUS304) 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)57 寸法H(mm)10 使用荷重(kg)20 寸法S(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする