エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スイベルスナップ
90mm スイベルスナップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03548072
品番
EA638AF-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638AF-22
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
17
使用荷重(kg)
40
寸法S(mm)
9