エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スイベルスナップ
55mm ステンレス製 スイベルスナップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03548097
品番
EA638AF-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,584
販売価格(税別)
¥
1,440
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638AF-40
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
55
種類
スイベルスナップ
使用荷重(kg)
20
口の開き(mm)
6
リング幅(mm)
10