EA638AG-10 65mm スイベル Eye スナップ エスコ 03548167 EA638AG-10 65mm スイベル Eye スナップ エスコ 03548167 EA638AG-10 65mm スイベル Eye スナップ エスコ 03548167 EA638AG-10 65mm スイベル Eye スナップ エスコ 03548167

65mm スイベル Eye スナップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03548167 品番EA638AG-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390
エスコ品番EA638AG-10 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)22 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法L(mm)63 寸法H(mm)9 使用荷重(kg)20 寸法S(mm)6 寸法D(mm)3 寸法T(mm)4 寸法W(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする