※画像は代表画像です
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
110mm スイベル Eye スナップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03548194
品番
EA638AG-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,815
販売価格(税別)
¥
1,650
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638AG-13
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
91
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
14
使用荷重(kg)
40
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
6
寸法T(mm)
7.5
寸法W(mm)
30