5mm ステンレス製 オープンフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03548474 品番EA638AL-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,133
販売価格(税別)
1,030
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
エスコ品番EA638AL-5 材質SUS304 全長(mm)68 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)70 寸法A(mm)27.5 口の開き(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする