EA638B-8 M8x15 ステンレス製 スイベルアイボールト エスコ 03549095 EA638B-8 M8x15 ステンレス製 スイベルアイボールト エスコ 03549095 EA638B-8 M8x15 ステンレス製 スイベルアイボールト エスコ 03549095 EA638B-8 M8x15 ステンレス製 スイベルアイボールト エスコ 03549095 EA638B-8 M8x15 ステンレス製 スイベルアイボールト エスコ 03549095 EA638B-8 M8x15 ステンレス製 スイベルアイボールト エスコ 03549095

M8x15 ステンレス製 スイベルアイボールト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03549095 品番EA638B-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,926
販売価格(税別)
2,660
付属品専用スパナ エスコ品番EA638B-8 材質ステンレス(SUS304) ねじ径M8 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)80 ねじ長さ(mm)15 ねじ径(mm)M8 リング内径(Φmm)25 アイ部内径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする