エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用丸カンプレート
座付丸かん
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03549296
品番
EA638BF-5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エスコ品番
EA638BF-5
質量(g)
39
穴径(Φmm)
4.2
寸法H(mm)
19.5
線径(Φmm)
5
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸カンプレート
使用荷重(kg)
15
プレート寸法(mm)
30×34
リング径(Φmm)
30