エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用丸カンプレート
座付丸かん
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03549305
品番
EA638BF-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エスコ品番
EA638BF-8
質量(g)
135
穴径(Φmm)
5.2
寸法H(mm)
32
線径(Φmm)
8
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸カンプレート
使用荷重(kg)
30
プレート寸法(mm)
39×50
リング径(Φmm)
50