エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの ボルト・スクリュー
ロングアイスクリュー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03549472
品番
EA638BL-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,029
販売価格(税別)
¥
935
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638BL-11
質量(g)
8
寸法L(mm)
10
寸法H(mm)
20
使用荷重(kg)
20
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
41