[25mm径] 丸カンスクリュー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03549515 品番EA638BL-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥737
販売価格(税別)
670
エスコ品番EA638BL-3 材質ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)25 寸法H(mm)45 寸法d(mm)4 使用荷重(kg)15 寸法D(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする