EA638BN-4 M4 ステンレス製 アイナット エスコ 03549612 EA638BN-4 M4 ステンレス製 アイナット エスコ 03549612 EA638BN-4 M4 ステンレス製 アイナット エスコ 03549612

M4 ステンレス製 アイナット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03549612 品番EA638BN-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥913
販売価格(税別)
830
エスコ品番EA638BN-4 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)10 ねじ径M4 使用荷重(kg)20 寸法D(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする