※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
エスコの 吊具用アイナット
M5 ステンレス製 アイナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03549621
品番
EA638BN-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638BN-5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
13
ねじ径
M5
使用荷重(kg)
30
寸法D(mm)
5