※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA638BP-16 ステンレス製 アイボルト エスコ 03549682 EA638BP-16 ステンレス製 アイボルト エスコ 03549682

ステンレス製 アイボルト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03549682 品番 EA638BP-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200
エスコ品番EA638BP-16 寸法L(mm)34 寸法H(mm)61 使用荷重(kg)450 ねじ径(mm)M16×27 材質ステンレス(SUS304) 寸法D(mm)13 寸法B(mm)27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03549725
2020-03-31
用途:
野球ネットをシャッターを開けて、猫の侵入防止に使います。
その他業種

ネジ山の加工が丁寧なので、タップで、切ったネジ山にスムーズにねじ込みできました。

対象商品:
03549743
2019-04-14
用途:
扉にカラビナを引っ掛けたい!

この手の部品、ホームセンターには中々店頭在庫が無く(取り扱ってもいない店も多い)苦しい時のモノタロウ頼みで検索したらまあ出て来る出て来る「好きなメーカとサイズを選びなさい」状態で助かりました。製品の方は表面仕上げも綺麗な上、同じステンレス素材でも材質も良さそうでまず人間の生活環境では錆びないと思われます。文句なしの星5つです!

対象商品:
03549716
2017-09-25
用途:
バイクのナンバープレート固定
製造業

荷物積載時にひもをかける場所がない車体なので、これを使用しました。
もとの固定ネジはM6ですが、M4アイボルトを使用し、M6フランジ付きスペーサを介して固定し、アイボルトが大きくなり過ぎないようにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする