M12x30mm 40mm径 リングボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03549761 品番EA638BQ-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,628
販売価格(税別)
1,480
エスコ品番EA638BQ-12 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー 内径(Φmm)40 ねじ径M12 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)80 ねじ長さ(mm)30 リング内径(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする