エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用カラビナ
[安全環付き]カラビナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03550364
品番
EA638DA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,161
販売価格(税別)
¥
6,510
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638DA-2
全長(mm)
110
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
使用荷重(kg)
215
寸法D(mm)
10
表面処理
バレル研磨
口の開き(mm)
19