スナップフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03550373 品番EA638DA-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090
エスコ品番EA638DA-6 全長(mm)74 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック 使用荷重(kg)30 リング内径(Φmm)11 口の開き(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする