エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用アイプレート
アイプレート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03550504
品番
EA638DE-5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥699
販売価格(税別)
¥
635
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638DE-5
穴径(Φmm)
4.2
寸法H(mm)
19.5
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
15
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
プレート寸法(mm)
30×34
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
15
寸法B2(mm)
22
寸法A1(mm)
30
寸法B1(mm)
34
寸法h(mm)
12
寸法A2(mm)
18
リング径(Φmm)
15