アイプレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03550513 品番 EA638DE-8
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290
エスコ品番EA638DE-8 穴径(Φmm)5.2 寸法H(mm)32 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)30 材質ステンレス(SUS304) 種類アイプレート プレート寸法(mm)39×50 寸法T(mm)3 寸法W(mm)22 寸法B2(mm)35 寸法A1(mm)39 寸法B1(mm)50 寸法h(mm)21 寸法A2(mm)25 リング径(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする