※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA638DF-8 8mm パッドアイ丸カン エスコ 03550556 EA638DF-8 8mm パッドアイ丸カン エスコ 03550556

8mm パッドアイ丸カン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03550556 品番EA638DF-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,738
販売価格(税別)
1,580
エスコ品番EA638DF-8 材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ 穴径(Φmm)5.2 使用荷重(kg)30 プレート寸法(mm)26×80 リング内径(Φmm)50 リング線径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする