エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用ラウンドアイ
オープンラウンドアイ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03550671
品番
EA638DM-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥754
販売価格(税別)
¥
685
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
10
寸法A1(mm)
33
寸法A2(mm)
19
寸法d(mm)
4.2
寸法H(mm)
20
寸法h(mm)
13
質量(g)
21
エスコ品番
EA638DM-5
種類
ラウンドアイ
寸法T(mm)
2.5