オープンラウンドアイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03550687 品番 EA638DM-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥930
販売価格(税別)
845
使用荷重(kg)15 寸法A1(mm)40 寸法A2(mm)23 寸法d(mm)5.2 寸法H(mm)26 寸法h(mm)18 質量(g)32 エスコ品番EA638DM-6 種類ラウンドアイ 寸法T(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする