エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用ウォールフック
ステンレス製ハンガー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
10
エスコ品番
EA638E-28
注文コード
03551177
品番
EA638E-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用荷重・エスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
エスコ品番
EA638E-28
質量(g)
29
寸法L(mm)
28
寸法H(mm)
7.5
材質
ステンレスSUS304
種類
ウォールフック
寸法L1(mm)
17
リンク内幅(mm)
35(最大)
使用荷重(kg)
10
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
-
プレート寸法(mm)
28×28
寸法D2(Φmm)
5
寸法D1(mm)
1.5
寸法W(mm)
28
穴径d(Φmm)
3.2
寸法W1(mm)
14