曜日別特売
EA638E-3 Sカン エスコ 03551186

EA638E-3 Sカン エスコ 03551186
EA638E-3 Sカン エスコ 03551186

Sカン

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(kg)2
破断荷重(kg)20.2
内容量1セット(10個)注文コード03551186品番EA638E-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥116
販売価格(税別)
105
寸法A(mm)19寸法B(mm)7.5寸法C(mm)7.5線径(Φmm)2.0使用荷重(kg)2エスコ品番EA638E-3材質全長(mm)19.0種類Sカン表面処理ユニクロメッキ破断荷重(kg)20.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03551231
2024-07-19
用途: 店頭販売什器の吊り下げ用
株式会社たかくら新産業製造業

探していたサイズにピッタリ。開口幅も丁度よく、ペンチでのカシメも不要でした。もうちょい安価なら★5です。

対象商品 : 03551213
2022-07-04
用途: 防風ネットを張る
農・林・水産業

風が強いときでも、外れたり、曲がったりしないので安心です。コスパもよい。

対象商品 : 03551186
2020-05-08
用途: パーツ袋のハンギング
サンエムサービス

小さなものを探していたので大きさが最適でした。価格も安くて大満足です。

対象商品 : 03551247
2018-05-05
用途: 部品吊りに

強固なのに安価で、部品を洗濯ハサミで吊るし、とても重宝して居ます

対象商品 : 03551247
2017-10-18
用途: 吊り金具用に使用
公益財団法人守口市文化振興事業団サービス業

安価で丈夫である。吊り下げる重さにも十分耐えることができた

対象商品 : 03551213
2015-03-08
用途: 展示品のフック
株式会社キタグチエンタープライズ

Sの小さい方の幅と大きい方のバランスが良いので非常に使いやすいです。

対象商品 : 03551161
2015-11-07
用途: 塗装時小物パーツの固定
山口鈑金自動車工業有限会社

満足

対象商品 : 03551231
2014-12-05
用途: カーテンのフックかわりに
自動車・二輪車・自転車関連業

耐荷重もあり安心して使用できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする