※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用ウォールフック
ステンレス製ハンガー
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03551292
品番
EA638EB-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638EB-18
質量(g)
16
寸法L(mm)
36
寸法H(mm)
7.5
材質
ステンレスSUS304
種類
ウォールフック
寸法L1(mm)
21
リンク内幅(mm)
20(最大)
使用荷重(kg)
10
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
17
プレート寸法(mm)
18×26
寸法D2(Φmm)
4
寸法D1(mm)
1.5
寸法W(mm)
18
穴径d(Φmm)
3.2
寸法W1(mm)
-