Sフック

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 03551335 品番 EA638EB-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥462
販売価格(税別)
420
使用荷重(kg)12 エスコ品番EA638EB-300 全長(mm)300 線径(Φmm)5 寸法A(mm)300 材質被膜線 種類Sカン 寸法B(mm)38 寸法C(mm)38 破断荷重(kg)30.5 材質(キャップ)塩ビ 口幅(mm)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03551405
2021-03-29
用途:
マスクを引っ掛ける
運輸・通信業

ステンレスラックに、使用中のマスクや、使い終わった布マスクを引っ掛けるために設置しました。100均並に安いのに、1年ぐらい使っていますが、壊れません。塗料が剥がれ落ちることもなく、綺麗なままで嬉しいです。

対象商品:
03551387
2020-08-26
用途:
ワイヤーラック用
サービス業

ワイヤーラックのサイドにものを引っ掛けるために購入しました。安価ですが作りがしっかりしているため大満足です。ホームセンターで買うよりだいぶ安いです!

対象商品:
03551265
2020-09-12
用途:
帽子かけ
永田農園 様 (農・林・水産業)

様々な帽子がけにつかってます、作りがよくちょうどいい引っかかりがよくできてます。

対象商品:
03551265
2020-02-21
用途:
いろいろ
株式会社イー・オー・シー 様 (製造業)

求めていた大きさとピッタリで大満足です。価格も安くてよかったです。

対象商品:
03551301
2017-07-31
用途:
綺麗な白
卸売・小売業

なかなか丈夫に出来ています。
小物をひっかけたり、吊るしたり、事務所や陳列棚での
ワイヤーネットに引っ掛けたりと用途無限大に利用できます。

対象商品:
03551265
2014-05-12
用途:
トラックの荷台シート取り付け

以前も購入しましたが、あまりにも良い商品なので再度購入しました。

対象商品:
03551265
2014-04-30
用途:
トラックの荷台シート固定に

想像以上にしっかりしており、良い商品を安価で購入できました。早速追加で購入を考えています。是非お勧めしたい商品です。

対象商品:
03551265
2014-06-23
用途:
多用途

何度も購入しています。材質も良く今後も使用して行きたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする