※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA638EB-33 ステンレス製ハンガー エスコ 03551344 EA638EB-33 ステンレス製ハンガー エスコ 03551344

ステンレス製ハンガー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03551344 品番 EA638EB-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥957
販売価格(税別)
870
エスコ品番EA638EB-33 質量(g)37 寸法L(mm)33 寸法H(mm)7.5 材質ステンレスSUS304 種類ウォールフック 寸法L1(mm)20 リンク内幅(mm)40(最大) 使用荷重(kg)10 寸法A(mm)40 寸法B(mm)37 プレート寸法(mm)33×33 寸法D2(Φmm)5 寸法D1(mm)1.5 寸法W(mm)33 穴径d(Φmm)3.5 寸法W1(mm)16.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03551177
2017-05-20
用途:
大型品の吊り金具に

重量があるものでしたので、大きい吊り金具を探していました。
4箇所のねじ止めで丈夫であることと、このサイズは他では見ないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする