※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用ウォールフック
ステンレス製ハンガー
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03551362
品番
EA638EB-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638EB-43
質量(g)
42
寸法L(mm)
43
寸法H(mm)
11
材質
ステンレスSUS304
種類
ウォールフック
寸法L1(mm)
26
リンク内幅(mm)
45(最大)
使用荷重(kg)
15
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
42
プレート寸法(mm)
43×43
寸法D2(Φmm)
6
寸法D1(mm)
2
寸法W(mm)
43
穴径d(Φmm)
4.2
寸法W1(mm)
21.5