ステンレス製ハンガー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03551457 品番 EA638EC-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,001
販売価格(税別)
910
エスコ品番EA638EC-38 質量(g)39 寸法L(mm)38 寸法H(mm)8.5 材質ステンレスSUS304 種類ウォールフック 寸法L1(mm)22.5 リンク内幅(mm)39 使用荷重(kg)10 寸法A(mm)39 寸法B(mm)21 プレート寸法(mm)38×38 寸法D2(Φmm)5 寸法D1(mm)1.5 寸法W(mm)38 穴径d(Φmm)3.5 寸法W1(mm)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03551177
2017-05-20
用途:
大型品の吊り金具に

重量があるものでしたので、大きい吊り金具を探していました。
4箇所のねじ止めで丈夫であることと、このサイズは他では見ないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする