ステンレス製ハンガー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03551466 品番 EA638EC-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,474
販売価格(税別)
1,340
エスコ品番EA638EC-43 質量(g)68 寸法L(mm)43 寸法H(mm)11 材質ステンレスSUS304 種類ウォールフック 寸法L1(mm)26 リンク内幅(mm)47 使用荷重(kg)15 寸法A(mm)47 寸法B(mm)25 プレート寸法(mm)43×43 寸法D2(Φmm)6 寸法D1(mm)2 寸法W(mm)43 穴径d(Φmm)4.2 寸法W1(mm)21.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03551177
2017-05-20
用途:
大型品の吊り金具に

重量があるものでしたので、大きい吊り金具を探していました。
4箇所のねじ止めで丈夫であることと、このサイズは他では見ないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする