エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
4.0mm ステンレス製ロングシャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03551667
品番
EA638FB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥858
販売価格(税別)
¥
780
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638FB-4
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
32
使用荷重(kg)
50
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
8